※使用例

TPB-15-GW プラバー 1.5M TRUSCO 16265332 TPB-15-GW プラバー 1.5M TRUSCO 16265332

プラバー 1.5M

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 16265332 品番 TPB-15-GW
参考基準価格(税別)¥6,150 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

脚がワンタッチで開くので、現場での設置や撤去が短時間でおこなえます。

材質ガードバー:ABS樹脂、脚:スチール、カバー:ポリエチレン(PE) グリーン/ホワイト 間口(mm)1566 用途工事現場や駐車場に。 トラスコ品番400-9240 質量(kg)1.34 高さ(mm)695 奥行(mm)484

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリケード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする