※使用例
TRUSCO
TRUSCOの カラーコーン・区画用品
TRUSCOの バリケード
TRUSCOの A型バリケード
プラバー 1.5M
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
16265348
品番
TPB-15-W
参考基準価格(税別)
¥5,910
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
脚がワンタッチで開くので、現場での設置や撤去が短時間でおこなえます。
材質
ガードバー:ABS樹脂、脚:スチール、カバー:ポリエチレン(PE)
色
ホワイト
間口(mm)
1566
用途
工事現場や駐車場に。
トラスコ品番
400-9266
質量(kg)
1.34
高さ(mm)
695
奥行(mm)
484
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
12,000
/
税込
¥
13,200