TRUSCO
TRUSCOの カラーコーン・区画用品
TRUSCOの 区画チェーン
TRUSCOの プラスチックチェーン
プラフックS型
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(2個)
注文コード
16265384
品番
TCF8Y
参考基準価格(税別)
¥320
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
プラスチックチェーン同士をつなぐためのジョイントです。
進入禁止区間の仕切りや、駐車場内での区画整理、人の誘導などに適しています。
モノタロウではこんなお得な商品も!
フック プラスチック S型
モノタロウ
¥
149
¥
164
税込
色
イエロー
材質
ポリエチレン(PE)
トラスコ品番
488-7603
質量(g)
8
縦(mm)
27
横(mm)
50
径(mm)
8