TRUSCO
TRUSCOの コーナーガード・クッション
TRUSCOの L字型
L型角養生材
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2本)
注文コード
16265418
品番
TLHK-50
参考基準価格(税別)
¥1,540
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
発泡ポリエチレンの柔らかな素材で、コーナー部分を守ります。カッターで簡単にカットできます。
形状
L字型
色
オレンジ
材質
ポリエチレン(PE)
厚さ(mm)
8
用途
出隅、什器の角などの突出している部分に。
トラスコ品番
482-0282
幅(mm)
50
質量(g)
60
取付方式
貼付タイプ(両面テープ別売)
長さ(m)
1.7