※使用例
TRUSCO
TRUSCOの トラック輸送・運送用品
TRUSCOの 引越用品
TRUSCOの 緩衝ボード・緩衝シート
ジャバラマット トラ柄
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
16265506
品番
TNC-1218YB
参考基準価格(税別)
¥20,180
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
複雑な形状に対応できるやわらかい衝撃吸収材です。H鋼や円柱、平らな壁まで幅広くお使いいただけます。
形状
平型
色
イエロー×ブラック
材質
EVA樹脂
厚さ(mm)
9
用途
H鋼や円柱などの複雑な形状の柱に。フォークリフトなどの作業車両の湾曲したバンパーに。
トラスコ品番
484-3304
幅(mm)
1200
質量(kg)
2.2
取付方式
貼付タイプ(両面テープ別売)
長さ(m)
1.8
商品説明動画
ジャバラマット トラ柄
参考になった