※使用例
TRUSCO
TRUSCOの トラック輸送・運送用品
TRUSCOの 引越用品
TRUSCOの 緩衝ボード・緩衝シート
ジャバラマット トラ柄
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
16265515
品番
TNC-6090YB
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
複雑な形状に対応できるやわらかい衝撃吸収材です。H鋼や円柱、平らな壁まで幅広くお使いいただけます。
形状
平型
色
イエロー×ブラック
材質
EVA樹脂
厚さ(mm)
9
用途
H鋼や円柱などの複雑な形状の柱に。フォークリフトなどの作業車両の湾曲したバンパーに。
トラスコ品番
484-3312
幅(mm)
600
質量(kg)
0.6
取付方式
貼付タイプ(両面テープ別売)
長さ(m)
0.9
商品説明動画
ジャバラマット トラ柄
参考になった