TNS-1218YB ジャバラマットスリム トラ柄 TRUSCO 16265524 TNS-1218YB ジャバラマットスリム トラ柄 TRUSCO 16265524 TNS-1218YB ジャバラマットスリム トラ柄 TRUSCO 16265524 TNS-1218YB ジャバラマットスリム トラ柄 TRUSCO 16265524

ジャバラマットスリム トラ柄

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 16265524 品番 TNS-1218YB
参考基準価格(税別)¥29,500 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

複雑な形状に対応できるやわらかい衝撃吸収材です。H鋼や円柱、平らな壁まで幅広くお使いいただけます。

形状平型 イエロー×ブラック 材質EVA樹脂 厚さ(mm)5 用途H鋼や円柱などの複雑な形状の柱に。フォークリフトなどの作業車両の湾曲したバンパーに。 トラスコ品番484-3321 幅(mm)1200 質量(kg)1.55 取付方式貼付タイプ(両面テープ別売) 長さ(m)1.8

商品説明動画

ジャバラマットスリム トラ柄

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引越用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする