TRUSCO
TRUSCOの トラック輸送・運送用品
TRUSCOの 引越用品
TRUSCOの 緩衝ボード・緩衝シート
ジャバラマットスリム トラ柄
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
16265533
品番
TNS-6090YB
参考基準価格(税別)
¥7,700
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
複雑な形状に対応できるやわらかい衝撃吸収材です。H鋼や円柱、平らな壁まで幅広くお使いいただけます。
形状
平型
色
イエロー×ブラック
材質
EVA樹脂
厚さ(mm)
5
用途
H鋼や円柱などの複雑な形状の柱に。フォークリフトなどの作業車両の湾曲したバンパーに。
トラスコ品番
484-3339
幅(mm)
600
質量(kg)
0.38
取付方式
貼付タイプ(両面テープ別売)
長さ(m)
0.9
商品説明動画
ジャバラマットスリム トラ柄
参考になった