曜日別特売
TTP-4969W-2M パイプ用保護クッション TRUSCO 16265542

※使用例

TTP-4969W-2M パイプ用保護クッション TRUSCO 16265542
TTP-4969W-2M パイプ用保護クッション TRUSCO 16265542

パイプ用保護クッション

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード16265542品番TTP-4969W-2M
参考基準価格(税別)¥1,590販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

衝撃吸収力のある発泡ポリエチレンを使用しています。

用途単管パイプなどの安全対策、注意喚起に。形状パイプ材質基材:発泡ポリエチレン厚さ(mm)10トラスコ品番489-6301質量(g)205取付方式背割れタイプ長さ(m)2内径(Φmm)49外径(Φmm)69
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16265542
2026-01-12
用途: 単管パイプで棚を 保護に。
サービス業

作りも良く、作業性も良くて 大変満足しています。
また追加で注文したいと思っています。

対象商品 : 16265542
2024-05-25
用途: 機械のベースアングルに巻いて足の保護に

L型アングルの土台に足が当たって痛いので巻いてみました。細いものはありますが、このサイズはなかなかありませんでしたので助かりました。ただ長すぎなので、馴染みのない業者さんが配達に来てなんか恐縮。本来の目的ではありませんが、いろんな使い方できると思うので、もう少し短く切断されたものもあっていいかと。

1が参考にしています
対象商品 : 16265542
2024-06-14
用途: 手すりのクッションとして利用

ベランダの手すりに巻き付けて使用している。
ここまで太いものかつ、安価なものはほかにない。
二年くらいで劣化するので定期的な交換が必要になるけど、
運用コストと割り切っている。

1が参考にしています
対象商品 : 16265542
2024-03-30
用途: 単管パイプへのクッション材として
運輸・通信業

単管パイプの径にぴったりサイズでした。
クッション材として最適でした。

1が参考にしています
対象商品 : 16265542
2017-10-20
用途: ドア部品

隙間埋めに使用する為に購入。使用に問題はありませんが短い設定が欲しい。

対象商品 : 16265542
2016-07-28
用途: 足場パイプの保護

軟式野球ボールが当たる箇所の跳ね返り防止で取り付けました。無いより有った方が全く違いました。
但し、ビニールテープでぐるぐる巻きにしないと使えないと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする