※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TMGH-1010BY マグネット反射シート TRUSCO 16265558 TMGH-1010BY マグネット反射シート TRUSCO 16265558 TMGH-1010BY マグネット反射シート TRUSCO 16265558

マグネット反射シート

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 黄×黒 幅(mm)100 トラスコ品番477-9495 注文コード16265558 品番TMGH-1010BY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥19,000
この商品は色・幅・トラスコ品番など18種類から選べます 他の種類を見る

表面に視認性の良い反射フィルムを採用したマグネットシートです。

黄×黒 トラスコ品番477-9495 幅(mm)100 質量(kg)2.6 長さ(m)10 用途工場、工事現場等の安全喚起に。 材質裏面:マグネット 厚さ(mm)0.72 取付方式マグネット式

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2021-02-23
用途:
倉庫の支柱
その他業種

反射もしっかりし、マグネットも強力です。耐久性をみてから、追加注文したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「反射/蓄光テープ・反射板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする