※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TMGH-1810GW マグネット反射シート TRUSCO 16265628 TMGH-1810GW マグネット反射シート TRUSCO 16265628 TMGH-1810GW マグネット反射シート TRUSCO 16265628

マグネット反射シート

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 緑×白 幅(mm)180 トラスコ品番477-9533 注文コード16265628 品番TMGH-1810GW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥33,000
この商品は色・幅・トラスコ品番など18種類から選べます 他の種類を見る

表面に視認性の良い反射フィルムを採用したマグネットシートです。

緑×白 トラスコ品番477-9533 幅(mm)180 質量(kg)4.7 長さ(m)10 用途工場、工事現場等の安全喚起に。 材質裏面:マグネット 厚さ(mm)0.72 取付方式マグネット式

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2021-02-23
用途:
倉庫の支柱
その他業種

反射もしっかりし、マグネットも強力です。耐久性をみてから、追加注文したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「反射/蓄光テープ・反射板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする