※使用例

TMGH-18GW マグネット反射シート TRUSCO 16265655 TMGH-18GW マグネット反射シート TRUSCO 16265655 TMGH-18GW マグネット反射シート TRUSCO 16265655

マグネット反射シート

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 16265655 品番 TMGH-18GW
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979

表面に視認性の良い反射フィルムを採用したマグネットシートです。

緑×白 トラスコ品番477-9444 幅(mm)180 質量(kg)0.43 長さ(m)1 用途工場、工事現場等の安全喚起に。 材質裏面:マグネット 厚さ(mm)0.72 取付方式マグネット式

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2021-02-23
用途:
倉庫の支柱
その他業種

反射もしっかりし、マグネットも強力です。耐久性をみてから、追加注文したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「反射/蓄光テープ・反射板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする