TRUSCO
TRUSCOの 道路用品
TRUSCOの 反射/蓄光テープ・反射板
TRUSCOの 反射板・反射シート
マグネット反射シート
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
16265682
品番
TMGH-510GW
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
表面に視認性の良い反射フィルムを採用したマグネットシートです。
色
緑×白
トラスコ品番
477-9517
幅(mm)
50
質量(kg)
1.3
長さ(m)
10
用途
工場、工事現場等の安全喚起に。
材質
裏面:マグネット
厚さ(mm)
0.72
取付方式
マグネット式