TRUSCO
TRUSCOの 道路用品
TRUSCOの 反射/蓄光テープ・反射板
TRUSCOの 反射板・反射シート
マグネット反射シート
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
黄×黒
幅(mm)
50
トラスコ品番
477-9398
注文コード
16265707
品番
TMGH-5BY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,000
この商品は
色・幅・トラスコ品番
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
表面に視認性の良い反射フィルムを採用したマグネットシートです。
色
黄×黒
トラスコ品番
477-9398
幅(mm)
50
質量(kg)
0.12
長さ(m)
1
用途
工場、工事現場等の安全喚起に。
材質
裏面:マグネット
厚さ(mm)
0.72
取付方式
マグネット式