TRUSCO
TRUSCOの コーナーガード・クッション
TRUSCOの L字型
安心クッション(L字型)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
16265768
品番
TAC-132
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
トラ柄の注意喚起と万が一衝突した際の衝撃吸収を同時に対策できます。
形状
L字型
色
黄×黒
材質
ニトリルゴム(NBR)
厚さ(mm)
6
用途
工場内の柱やぶつかりやすい箇所に。
トラスコ品番
489-6475
幅(mm)
24
質量(g)
50
取付方式
貼付タイプ(両面テープ付属)
長さ(m)
0.9