※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

安心クッション(L字型)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 16265777 品番 TAC-133
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
トラ柄の注意喚起と万が一衝突した際の衝撃吸収を同時に対策できます。

形状L字型 緑×白 材質ニトリルゴム(NBR) 厚さ(mm)6 用途工場内の柱やぶつかりやすい箇所に。 トラスコ品番489-6483 幅(mm)24 質量(g)50 取付方式貼付タイプ(両面テープ付属) 長さ(m)0.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする