※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TAC-470HYB 安心クッション(H鋼用トラ柄) TRUSCO 16265804 TAC-470HYB 安心クッション(H鋼用トラ柄) TRUSCO 16265804

安心クッション(H鋼用トラ柄)

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 16265804 品番 TAC-470HYB
参考基準価格(税別)¥2,220 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
H鋼や鉄板などに挟み込むだけでエッジ処理が行えます。
トラ柄の注意喚起と万が一衝突した際の衝撃吸収を同時に対策できます。

黄×黒 取付け方法貼付タイプ(両面テープ別売) 材質ニトリルゴム(NBR) 形状はさみこみ型 幅(mm)47 質量(g)205 長さ(m)0.9 内幅(mm)30 用途H鋼の柱、梁、筋交などに。 トラスコ品番489-6513

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-16
用途:
労災防止

労災防止の為に購入しました。止もう得ず使用している危険個所に設置します。簡単に必要な長さにカット出来るので便利です。

対象商品:
39582776
2020-05-18
用途:
ベッド下へのアクセス時
製造業

ベッドフレームへの頭部干渉防止用に丁度良く、警戒色も目立つのでGOODです。

対象商品:
39582776
2018-03-19
用途:
鉄骨エッジの注意喚起表示・衝突対策
株式会社オーレックス 様

NBR材だが、黄色地に黒プリントなので発色が良い。
また、発泡化NBRなので、対候性は今後の評価となる。
他のクッション材と併用するため内側20のものをチョイスしたが、単純挟み込み設置をする場合は、挟む部分のホコリをあらかじめ除去しておくと良い。
挟む部分は結構つるつるなので、寸法上 挟む力が弱い場合は脱落しやすい。
他のトラクッションシートと併用している。

対象商品:
39582767
2020-01-30
用途:
頭上ケガ防止のため
自動車・二輪車・自転車関連業

先日購入したモノタロウブランドの類似品は2本繋いだ場合トラ柄が連続せずイマイチでしたが、この商品はカット無しできれいに等間隔で揃い良く出来ていると思いました。

1人が参考にしています
対象商品:
39582767
2018-03-25
用途:
H鋼と頭のあたる可能性のある場所の緩衝
製造業

購入時に挟む幅の違いによる商品の選び方がよくわかりませんでした。

1人が参考にしています
対象商品:
39582767
2016-01-21
用途:
H鋼の安全対策

商品には問題ありませんが、折り曲げられて梱包されていました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする