TKAK-2030-LGY 角あて緩衝材 TRUSCO 16265822 TKAK-2030-LGY 角あて緩衝材 TRUSCO 16265822 TKAK-2030-LGY 角あて緩衝材 TRUSCO 16265822 TKAK-2030-LGY 角あて緩衝材 TRUSCO 16265822

角あて緩衝材

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 16265822 品番 TKAK-2030-LGY
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

様々なところに自由に貼れるコーナー用緩衝材です。
長さは3mとたっぷり使用でき、ハサミで簡単にカットできます。

形状L字型 ライトグレー 材質発泡ポリエチレン 用途危険な尖った角に取り付けて、ぶつかった時の衝撃をやわらげます。 トラスコ品番482-0274 幅(mm)20 質量(g)100 取付方式貼付タイプ(アクリル系両面テープ付属) 長さ(m)3

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:52

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16265813
2022-11-23
用途:
家具の角
医療・福祉・介護関連業

両面テープの粘着力が弱く、直ぐに剥がれてきてしまった。

対象商品:
16265813
2022-01-27
用途:
低いドアの角
農・林・水産業

使用感には満足しています 貼り付けは素人なので多少曲がりました

対象商品:
16265813
2018-02-26
用途:
内壁
不動産業

内壁の角に補強に使用しました。付属している両面テープは弱いです。別途強力なものを購入したほうがいいかも。

2人が参考にしています
対象商品:
16265813
2018-02-19
用途:
家具の角を覆うために使用。
その他業種

子供が小さいため、家具や柱の角などに使用。
角にしっかりフィットし、長さも価格とすればあるため、
非常に良かったです。

対象商品:
16265822
2017-10-11
用途:
装飾物角部の保護材として
その他業種

両面テープの接着強度がもう少しあれば、また色が黒もあればいいとおもいました

1人が参考にしています
対象商品:
16265822
2017-03-18
用途:
吊り下げ棚の扉の下側ほか
教育・研究機関

複合機の蓋をあげると吊り下げ棚にぶつかるので、棚の下に貼るために購入した。普通のはさみでちょきちょき切れて、両面テープもついており、便利。できれば、綺麗な貼り方のコツが欲しかったです。

対象商品:
16265822
2017-06-06
用途:
棚の角あて
教育・研究機関

扱いやすいのですが、付属の両面テープの粘着力がいまいちで、緩衝材もまるまっているので、木製棚の場合、じき剥がれてきます。強力両面テープを別に買った方がよいです。

2人が参考にしています
対象商品:
16265813
2017-07-22
用途:
幼児対策

使いやすいですが、お値段がもう少し安ければいいですね。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする