※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TMPE-1522 軽量安全ミラー TRUSCO 16265838 TMPE-1522 軽量安全ミラー TRUSCO 16265838 TMPE-1522 軽量安全ミラー TRUSCO 16265838

軽量安全ミラー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 16265838 品番 TMPE-1522
参考基準価格(税別)¥3,810 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

プラスチックとアルミの複合ミラーです。
軽量なので取り付け、取扱いが簡単です。
サビにくく耐衝撃性にも優れています。

型式角型 付属品両面粘着シート4枚 仕様表面ハードコート処理、室内専用 トラスコ品番491-2519 材質アルミ、耐衝撃性スチロール樹脂 幅(mm)145 高さ(mm)215 質量(g)145
注意
※シンナー・ベンジン等の有機溶剤は使用しないでください。
※ミラー表面のハードコート処理により曇り止め剤等の効果は発揮されません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16265865
2017-03-31
用途:
視界角度が合わなかったので、当初以外の目的で使用中
個人のお客様

角度や方向が変えられなかったので、もう少し購入時の説明があれば、良かった

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする