TW12-M 重石(おもし) TRUSCO 16265926 TW12-M 重石(おもし) TRUSCO 16265926 TW12-M 重石(おもし) TRUSCO 16265926

重石(おもし)

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 16265926 品番 TW12-M
参考基準価格(税別)¥3,540 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

持ち手付きで安定感もよく2個(同サイズ)までなら積み重ねも可能です。本体にはセメントを注入した重石です。

形状丸型 幅(mm)290 高さ(mm)100 奥行(mm)290 規格食品衛生法適合 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×290×100 用途シートや入れ物のフタ等の重石(おもし)に。 トラスコ品番414-6689 材質ポリエチレン(PE) 質量(kg)12.5 グレー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16265917
2024-01-10
用途:
実験治具の固定
日本工業大学 様 (教育・研究機関)

想定通りの仕上げで問題なく固定することができました。

対象商品:
16265996
2022-09-25
用途:
固定に使用

外観の仕上げも綺麗でガレージで使用していますが違和感がありません。
も少し重たくても良かったと思っています。

対象商品:
16265987
2020-11-02
用途:
ブルーシートの抑え

風雨の強い日のブルーシートの抑えに使用しています。適度な重さで運びやすいです。

対象商品:
16265996
2018-09-27
用途:
スピーカーの押え、重し
医療・福祉・介護関連業

適度な重さで良かった。できれば底に滑り止め加工あれば良い。

対象商品:
16265987
2015-11-11
用途:
漬物ように
煙キッチン 様 (飲食業)

とてもイイです。安いし、便利!!

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリケード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする