※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TZF-6080 ゼラスト防錆袋(鉄・鉄鋼用) TRUSCO 16266057 TZF-6080 ゼラスト防錆袋(鉄・鉄鋼用) TRUSCO 16266057

ゼラスト防錆袋(鉄・鉄鋼用)

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(50枚) 幅(mm)600 注文コード16266057 品番TZF-6080
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,300
この商品はなど11種類から選べます 他の種類を見る

鉄及び鋳鉄部品の防錆保管に最適。
コンテナとの併用により、防錆管理をしながら部品を必要なだけ取り出していく継続使用が可能。
海外で在庫が必要となるサービスパーツ類に対しても輸出時からそのまま海外在庫時迄併用で防錆可能(約1年間)。

厚さ(mm)0.08 用途鉄、鋳鉄部品の保管、輸出時防錆。 トラスコ品番483-4496 材質ポリエチレン(PE)(ゼラスト添加物) 長さ(mm)800 幅(mm)600 材質/仕上ポリエチレン+ゼラスト添加物 質量(kg)3.6 使用温度範囲(℃)-10〜80 耐熱温度(℃)80

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08401057
2022-09-16
用途:
切削加工仕上げのSS400やS25Cを梱包
株式会社石井工作所 様 (製造業)

SS400、S25Cを加工しています。
これらは旋盤やマシニングセンター加工仕上げした後に放置すると錆びます。
表面処理まで時間が空くのでゼラスト防錆袋は必須です。
湿気の多い時期だと効果を感じます。
梱包して半年は効果を感じます。

1人が参考にしています
対象商品:
08401057
2022-04-04
用途:
部品の保管用

自動車部品の保管用に買ったのですが、サイズがぎりぎりで、袋は開放だったのでちょっと予定(折り曲げまでホチキス止)と違いました。
入れる物のサイズを測り大きめを購入することをお勧めします。

1人が参考にしています
対象商品:
08401057
2022-04-11
用途:
錆防止
株式会社OSA 様 (建設業・工事業)

使用期限が1年の製品でしたが、期限まで3ヶ月前の商品が送られてきました。
今後大量に使用予定でサンプルとして購入しましたが、大量に購入しなくて正解でした。ここの店舗では二度と購入しません。

2人が参考にしています
対象商品:
08401102
2020-07-12
用途:
梱包

顧客から支給される物は期限ギリギリの物ですがこちらは10か月程度の物が送られてきました。

対象商品:
08401102
2018-06-02
用途:
替え刃の保管に

カミソリ刃など錆びては困るものを保管するために購入。
もっと小さいものがよかったのでサイズのバリエーションを増やして欲しいことと、チャック袋になっておれば使い勝手がいいのにと思います

対象商品:
08401102
2016-04-26
用途:
在庫品の酸化防止に役立ちます。
丸高テック 様

使用期限があるので必要数しか購入できません。

対象商品:
08401057
2015-05-07
用途:
在庫品管理
製造業

色々な大きさがの袋がある為、助かります。
在庫の錆が出ない様、管理するのが大変な為、使用していきたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「防錆紙、防錆シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする