PPバンド(封かん機用)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 16266163 品番 TPPS-19-Y
参考基準価格(税別)¥6,390 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

シール金具用の厚手PPバンドです。引締機、封かん機を使って結束します。
吸水性がなくぬれても強度に変化がなく安心です。ゴミとして燃やした時にダイオキシン等有害なガスは発生しません。

幅(mm)19 長さ(m)1000 厚さ(mm)0.6 引張強度(kg)160 トラスコ品番477-9673 材質ポリプロピレン(PP) 質量(kg)5.2 破断伸度(%)20以下

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16266136
2024-01-26
用途:
返品作業時、梱包作業時
卸売・小売業

いつも使用していますが、特に不満等はありませんが、価格がもっと安ければよいのですが。

対象商品:
16266154
2018-05-18
用途:
機械の梱包

19mm幅は機械製品を固定するのに安心です。
カシメ金具等も19mm用が必要になりますが、一度揃えたら問題ないです。

対象商品:
16266136
2017-10-27
用途:
梱包作業時

定番の品です、使い易さ仕上がりは文句なしの品ですお勧めです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「バンド(PP、ポリエステル)・帯鉄」にはこんなカテゴリがあります

シェアする