TRUSCO
TRUSCOの ストレッチフィルム
TRUSCOの ストレッチフィルムホルダー/作業スタンド
ストレッチフィルムホルダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16266242
品番
TSH-752
参考基準価格(税別)
¥1,530
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
仕様
ヘッド部にブレーキ調整ボタンが付いていますので、作業内容に応じて強弱の調整が可能です。
適合
3インチ紙管
トラスコ品番
489-0035
材質
ポリプロピレン(PP)
質量(g)
300
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
77×77×205
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※ストレッチフィルム別売