TCB-C-8-TM チャック付ポリ袋(厚手タイプ) TRUSCO 16266398

TCB-C-8-TM チャック付ポリ袋(厚手タイプ) TRUSCO 16266398 TCB-C-8-TM チャック付ポリ袋(厚手タイプ) TRUSCO 16266398

チャック付ポリ袋(厚手タイプ)

(9件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(200枚) 注文コード16266398 品番TCB-C-8-TM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥900
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

チャック付ですので小物の分類や部品等の保護に最適です。中身がよく見える透明タイプです。厚さは厚手の0.08mmです。

材質ポリエチレン(PE) 厚さ(mm)0.08 幅(mm)70 高さ(mm)100(チャック下) 見出し枠なし 用途部品などの保管、管理。 トラスコ品番477-9142 透明 質量(g)286 種類チャック付ポリ袋 入数(枚)200 寸法(幅×チャック下)(mm)70×100

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16266443
2021-11-17
用途:
化成品の詰め替え
日軽物流株式会社 様 (運輸・通信業)

しっかり厚手でパッキングも信用できます。こちらに変えてストレスが減りました。

対象商品:
16266425
2019-05-03
用途:
植物検体の保存
建設業・工事業

用途に最適。様々大きさがあり、枚数もあり、強度もそこそこ。
お値段も安く助かる、モノタロウ様の凄味がわかる一品と思います。
(オリジナルブランドならさらに、、、)
家の周りで同価格帯以下でみつかるものは無いでしょう。

対象商品:
16266407
2019-07-23
用途:
小学生対象の実験教室にて
子ども科学発見塾 様 (教育・研究機関)

中に水を入れて保冷剤の工作に使用しました。
程よい厚さで水漏れもしにくく、さらにこの枚数でコスパの良さに満足しています。

対象商品:
16266468
2017-12-19
用途:
小物(試料など)を仕分ける時
教育・研究機関

例えば、100円均一ショップなどで販売しているポリ袋と比較しても安いし、厚みがあるので破損する心配も減りました。おすすめです。

対象商品:
16266425
2018-03-22
用途:
2o厚板金4種類を収納。
自動車・二輪車・自転車関連業

全体では結構な重量となりますが、破損することなく丈夫です。

対象商品:
16266425
2017-06-14
用途:
小物入れに
卸売・小売業

若干透明度が無い為、内容物が見えにくい為、商品の魅了が100%伝わりにくいです。丈夫さは問題なし。パリっとしているのが理想ですがふんにゃり感がある為、高額商品は「やすっぽく」見えてしまう欠点も。

対象商品:
16266416
2018-01-25
用途:
お米を詰めて販売
古代米山本屋 様 (農・林・水産業)

どの袋も、まるで中古のように小さな傷や折れたような跡がある。商品の販売に使うので見た目の印象がちょっと悪くなる。

対象商品:
16266425
2017-08-31
用途:
釣り仕掛け入れ

以前から使用しております。今回はメーカー違いですが問題ありません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする