Panasonic(パナソニック)
玄関框 ベリティス対応(シート仕上げ) 単体框
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
4日以内出荷とは
内容量
1本
色
ホワイトパイン柄
注文コード
16266428
品番
KHAS13WA
参考基準価格(税別)
¥37,800
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
色
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
ベリティスフロアーとコーディネイトし、統一感のあるエントランスがつくれます。
節や色バラツキなど、天然木特有の個性を表現しています。
適合
ベリティスフロアー トリプルコート ワイドウッド
色
ホワイトパイン柄
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)
90×150×2950
芯材
MDF+集成材または合板
表面仕上げ
樹脂化粧シート
注意
※画像と実物では色柄が異なりますので、現物の商品サンプルなどでお確かめください。
※同じ色記号でも、対応した玄関框を選定しなければ、床材と色柄が異なる場合があります。
※床材「フィットフロアー」とコーディネイトできますが、色や木目が少し異なります。
※サイズオーダーはお受けできませんので、ご了承ください。
※床材との貼り合わせの際、框と床材で節や色のバラツキが出る場合があります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
数量1以上のご注文
お送りできません