TPT-450 長尺用ポリ袋ポリチューブ TRUSCO 16266732 TPT-450 長尺用ポリ袋ポリチューブ TRUSCO 16266732 TPT-450 長尺用ポリ袋ポリチューブ TRUSCO 16266732

長尺用ポリ袋ポリチューブ

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(100m) 注文コード 16266732 品番 TPT-450
在庫数量:残り4点
参考基準価格(税別)¥19,610 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

長尺物用のポリ袋です。必要な長さにカットして使用します。中身がよく見える透明タイプです。

モノタロウではこんなお得な商品も!
材質ポリエチレン(PE) 厚さ(mm)0.1 幅(mm)450 長さ(m)100 用途長尺材料の保護用に。長尺製品の出荷用に。簡易送風機ダクト用に。 トラスコ品番474-7950 質量(kg)8.3 透明 種類ポリ袋 筒径(Φmm)約286
注意
※「幅」は、円筒状のポリ袋を閉じた状態での間口です。
※「筒径」は、円筒状のポリ袋を丸く広げた時のおよその直径です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:483

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89714582
2023-05-19
用途:
塗装品の梱包
有限会社 会津塗装工業 様 (製造業)

長物の梱包に使っています。エアキャップよりも格段に便利ですが、重ねて置くと滑ります。

2人が参考にしています
対象商品:
16266723
2022-01-26
用途:
スキー梱包
その他業種

早く届いて、良かったです。
また、購入したいと思います。

対象商品:
16266732
2019-12-21
用途:
梱包作業
自動車・二輪車・自転車関連業

こういうのがあればと思っていたところ、たまたまモノタロウで発見。大きなロールからわざわざ切って作っていた手間の削減が大きいのと、見た目が良くなって満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
16266705
2019-09-01
用途:
製品の梱包、在庫品の整理、保管

必要な長さにカットしてシーラーで袋状にして使用しています。厚みがあり、丈夫で尖ったものや、長尺で重量があるものなどに使用でき製品出荷時の梱包や製品の在庫保管に使用しています。他社の同様の商品は、表面を触ると白い粉?が多く付着してふき取りなどの作業で困っていましが、この商品は粉の付着が少ないようです。

対象商品:
16266723
2019-10-16
用途:
農作業
農・林・水産業

太さが、ちょうど良い状態で、厚みがもう少しあれば、もっと、良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
16266705
2019-10-28
用途:
試運転機械の電線保護
製造業

ブロッキンもなく、ハーネスが通しやすいので助かってます。

対象商品:
57232762
2019-07-11
用途:
雨の日に長尺物を運ぶ際の梱包
有限会社アイディティ 様

もう少し薄手で良いので安価な物が欲しいです
保管するのに不便さを感じます

1人が参考にしています
対象商品:
16266732
2018-10-23
用途:
ダクト加工、梱包
株式会社 加藤運送 様 (運輸・通信業)

大変重宝しております。
もっと薄手のものを販売してほしいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする