曜日別特売
TG-F2 指出しすべり手袋 TRUSCO 16267003

TG-F2 指出しすべり手袋 TRUSCO 16267003
TG-F2 指出しすべり手袋 TRUSCO 16267003

指出しすべり手袋

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
全長(cm)23.5
質量(g/ダース)492
内容量1双注文コード16267003品番TG-F2
参考基準価格(税別)¥430販売価格(税込)¥406
販売価格(税別)
369

素手感覚が必要な細かな作業に最適です。
手のひらはすべり止め付でしっかりと物を握れます。
綿100%で吸汗性があり肌にも優しいタイプです。

用途検査、窓口業務、軽作業。サイズフリー全長(cm)23.5中指長(cm)8手のひらまわり(cm)19材質綿100%ホワイト質量(g)41ゲージ数10機能吸汗性入数(双)1トラスコ品番473-6494厚さ(mm)1.5糸本数(本)2材質(すべり止め)塩化ビニール(PVC)素材綿100%質量(g/ダース)492指タイプ2本指出し
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16267003
2017-01-05
用途: ネジを使う作業
建設業・工事業

使いやすい。ただ白色で汚れが目立つので違う色もあればベストです。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする