指出しすべり手袋

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 16267012 品番 TG-F3
参考基準価格(税別)¥430 販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369

素手感覚が必要な細かな作業に最適です。
手のひらはすべり止め付でしっかりと物を握れます。
綿100%で吸汗性があり肌にも優しいタイプです。

サイズフリー 全長(cm)23 中指長(cm)2 手のひらまわり(cm)19 材質綿100% ホワイト 質量(g)37 ゲージ数10 機能吸汗性 入数(双)1 用途検査、窓口業務、軽作業。 トラスコ品番473-6508 厚さ(mm)1.5 糸本数(本)2 材質(すべり止め)塩化ビニール(PVC) 素材綿100% 質量(g/ダース)444 指タイプ3本指出し

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16267003
2017-01-05
用途:
ネジを使う作業
建設業・工事業

使いやすい。ただ白色で汚れが目立つので違う色もあればベストです。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする