TRUSCO
指出しすべり手袋
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
全長(cm)
16.5
23.5
23
16.5
質量(g/ダース)
384
492
444
384
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
16267028
品番
TG-F5
参考基準価格(税別)
¥380
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
素手感覚が必要な細かな作業に最適です。
手のひらはすべり止め付でしっかりと物を握れます。
綿100%で吸汗性があり肌にも優しいタイプです。
用途
検査、窓口業務、軽作業。
サイズ
フリー
全長(cm)
16.5
中指長(cm)
2.5
手のひらまわり(cm)
19
材質
綿100%
色
ホワイト
質量(g)
32
ゲージ数
10
機能
吸汗性
入数(双)
1
トラスコ品番
473-6516
厚さ(mm)
1.5
糸本数(本)
2
材質(すべり止め)
塩化ビニール(PVC)
素材
綿100%
質量(g/ダース)
384
指タイプ
5本指出し