カラー軍手(10双入)

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(10双) 注文コード 16267274 品番 TGC-500-R
参考基準価格(税別)¥960 販売価格(税込) ¥802
販売価格(税別)
729

汚れが目立ちにくい雑色です。

サイズフリー 全長(cm)22 中指長(cm)8 手のひらまわり(cm)19 材質綿、ポリエステル、その他 雑色赤 質量(g)500量(10双) ゲージ数7 入数(双)10 用途一般作業。 トラスコ品番489-4634 厚さ(mm)3 色(手首部) 素材綿、ポリエステル、その他

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16267265
2026-02-12
用途:
塗装作業
建設業・工事業

3本編みで厚手でフィット感があるので使いやすくて
塗装作業に良いと思います。

対象商品:
16267265
2021-04-05
用途:
いつでも使えます
株式会社アームス 様 (建設業・工事業)

軍手らしくない可愛らしい色使いで気に入りましたよ。

1人が参考にしています
対象商品:
16267274
2020-05-01
用途:
登山、防寒、梱包、農作業など
その他業種

登山用のカラー軍手(青系のまだら)をいろいろに使ってしまったので、今回は赤系のまだらを買ってみました。手にフィットして使いやすそうです。作業用には無地(黒、灰、白)があるのですが、どうしてもカラーを使いたくなってしまいます(^_-)-☆

対象商品:
16267265
2020-04-16
用途:
ランニング
教育・研究機関

スポーツするときの服にも合う色なのでオシャレに使えます。
とてもいいです。

対象商品:
16267265
2018-12-10
用途:
屋外作業、自転車、トレッキングなど
その他業種

画像よりちょっとハデな緑の色合いだった。残糸の混ざり具合なのでしょうがないのですが。以前使用していた灰青から紺系の色合いが好みなので是非青系も。

対象商品:
16267265
2018-03-31
用途:
登山

カラ−軍手は夏山登山に使用してます。。通気性も良く、蒸れないので 洗濯して何度も使用します。

対象商品:
16267265
2017-12-03
用途:
車のメンテナンス時に使用。
その他業種

ちょっとしたメンテ時に使用です。
これは軍手!!と主張してないので、防寒ようにも使えるので助かります。

対象商品:
16267265
2016-12-18
用途:
作業時
利水工業株式会社 様

丁度、いい厚さで手にしっかりとフィットして作業し易くなりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする