TRUSCO
TRUSCOの 合皮・PU手袋(ドライバー・メカニック)
PU薄手手袋(エンボス加工)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
16267344
品番
TPUM-OD-L
参考基準価格(税別)
¥1,350
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
革より柔らかい新素材を使用しています。
柔軟性・通気性・透湿性に優れ、快適に作業ができます。
エンボス加工を施し、グリップ性能に優れています。
洗濯が可能で素早く乾きます。また、色落ちもしません。
サイズ
L
用途
内装工事、建築土木、重機運転に。
トラスコ品番
487-9538
厚さ(mm)
0.5
色
OD
質量(g)
40
入数(双)
1
機能
柔軟性・通気性・透湿性・速乾
全長(cm)
22.5
中指長(cm)
8.8
手のひらまわり(cm)
20
材質(甲)
ポリエステル
材質(掌側)
ポリウレタン樹脂(裏地ナイロン)
袖口仕様
マジックタイプ