※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TPUM-OD-LL PU薄手手袋(エンボス加工) TRUSCO 16267353 TPUM-OD-LL PU薄手手袋(エンボス加工) TRUSCO 16267353 TPUM-OD-LL PU薄手手袋(エンボス加工) TRUSCO 16267353 TPUM-OD-LL PU薄手手袋(エンボス加工) TRUSCO 16267353

PU薄手手袋(エンボス加工)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 16267353 品番 TPUM-OD-LL
参考基準価格(税別)¥1,350 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

革より柔らかい新素材を使用しています。
柔軟性・通気性・透湿性に優れ、快適に作業ができます。
エンボス加工を施し、グリップ性能に優れています。
洗濯が可能で素早く乾きます。また、色落ちもしません。

サイズLL 用途内装工事、建築土木、重機運転に。 トラスコ品番487-9546 厚さ(mm)0.5 OD 質量(g)40 入数(双)1 機能柔軟性・通気性・透湿性・速乾 全長(cm)23.5 中指長(cm)9.2 手のひらまわり(cm)21 材質(甲)ポリエステル 材質(掌側)ポリウレタン樹脂(裏地ナイロン) 袖口仕様マジックタイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする