※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TNFAG-LL ナノフィット手袋 TRUSCO 16267396 TNFAG-LL ナノフィット手袋 TRUSCO 16267396

ナノフィット手袋

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード16267396 品番TNFAG-LL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,800
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

株式会社帝人開発の「ナノフロント」素材を採用しています。
手の形や手の動きに柔軟にフィットします。

サイズLL 用途建築、土木、鉄鋼。自動車、バイクのメンテナンス。 トラスコ品番490-5563 厚さ(mm)0.9 ブルー 質量(g)72 入数(双)1 全長(cm)23 中指長(cm)9.6 手のひらまわり(cm)19.6 材質(甲)合成繊維、ポリエステル 材質(掌側)合成繊維、ポリエステル、山羊革 袖口仕様マジック式

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16267387
2019-08-17
用途:
ヤモリの手足をまねた製品として体験してもらう

ヤモリの手足の接着性をまねた製品として、某機関が紹介しているので、
バイオミミクリーのモデルとして購入したが、接着性は全くなく、モデルとしては不合格

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず申し訳ございませんでした。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする