TYSO-S-10 ゴム指サック TRUSCO 16267493 TYSO-S-10 ゴム指サック TRUSCO 16267493

ゴム指サック

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 16267493 品番 TYSO-S-10
参考基準価格(税別)¥370 販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別)
319

特殊表面加工により滑り止め効果に優れています。
事務作業や精密機器、電子部品などの取り扱いにも使える万能型の天然ゴム指サックです。
滑り止め付指サック

サイズS 用途工場等で軍手装着中に上から滑り止めとして使用できます。 トラスコ品番488-6593 材質天然ゴム 厚さ(mm)0.42 全長(mm)42 オレンジ 質量(g)5 内径(Φmm)15

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16267475
2022-05-15
用途:
人差し指と親指に力を入れてする作業を軍手で実施しています。その人差し指と親指を保護する為に軍手の上から使用する。
Mindarrinder Pvt. Ltd 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

軍手の上からでは人差し指も親指もゴム指サックは使用出来ず、目的が達せられなかった。

対象商品:
16267475
2020-01-29
用途:
ステンドグラス
サービス業

ガラスのパーツを削るに、事務用のゴムサックを使っていましたが強度が弱くて直ぐ破れます。購入した指サックはしっかりしていて、指をケガすることが無くなりました

対象商品:
16267475
2020-04-10
用途:
伝票繰 事務作業
個人のお客様

品質は良さそうで、且つ即納でした、但し太さの確認を怠り小生でも親指以外抜けてしまいます。

対象商品:
16267493
2020-04-21
用途:
樹脂製品の検査作業時

普段使っている物はSサイズでも指の細い女性では緩いので、値段も安いし試しに買ってみました。
サイズ的にはいいのですが、材質が少し硬いように感じました。

対象商品:
16267475
2018-08-31
用途:
プラスチック製品を成形時

製品に部品を取り付けるとき、指が痛くなるが、この指サックをはめると作業がしやすい。

対象商品:
16267475
2019-10-15
用途:
バフ研磨時の指の保護
有限会社田中象牙店 様

かなり分厚いです。
そのためサイズを合ったものを使わないと痛くなります。
あまり伸びもしないので用途によります。
百均などの薄いものと比べると倍くらい厚いです。

対象商品:
16267493
2016-11-16
用途:
スポーツボウリング

残念ながら強度が足りなく 1ゲームで破れた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「指サック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする