曜日別特売
TCRAG-3NR-L すべり止め付耐切創手袋 NR TRUSCO 16267502

TCRAG-3NR-L すべり止め付耐切創手袋 NR TRUSCO 16267502
TCRAG-3NR-L すべり止め付耐切創手袋 NR TRUSCO 16267502
TCRAG-3NR-L すべり止め付耐切創手袋 NR TRUSCO 16267502

すべり止め付耐切創手袋 NR

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1双耐切創性3サイズL注文コード16267502品番TCRAG-3NR-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,370

長繊維であるため、アラミド繊維と比較し、発塵性は極めて低く抑えられています。
アラミド繊維と比較し、耐候性があります。
超高強度ポリエチレン長繊維を使用し、EN388に準拠した試験でカットレベル3を実現。すべり止めに天然ゴムを使用。

用途ガラス・鉄鋼・機械・プレスなどの切創の危険がある作業。サイズL全長(cm)23中指長(cm)8手のひらまわり(cm)18.5材質超高強度ポリエチレン繊維・ポリウレタン繊維グレーゲージ数13耐切創性3機能耐摩耗、耐切創、耐引裂、耐突刺、低発塵性、耐候性入数(双)1トラスコ品番489-6891厚さ(mm)1.4質量(g)50規格EN388 2003:4342糸本数(本)2材質(すべり止め)天然ゴムコーティング手のひらコート材質(繊維部)超高強度ポリエチレン繊維、ポリウレタン繊維色(手首部)イエロー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする