曜日別特売
TKB-710T 弾性シーラントバックアップ材角バッカー TRUSCO 16267737

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TKB-710T 弾性シーラントバックアップ材角バッカー TRUSCO 16267737
TKB-710T 弾性シーラントバックアップ材角バッカー TRUSCO 16267737
TKB-710T 弾性シーラントバックアップ材角バッカー TRUSCO 16267737

弾性シーラントバックアップ材角バッカー

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(100本)トラスコ品番489-6238注文コード16267737品番TKB-710T
参考基準価格(税別)¥8,130販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

ポリエチレンフォームの特有の臭いがなくクリーンです。耐候性、断熱性、耐薬品性に優れています。カッターナイフで簡単に切れ、加工性に優れています。水を吸いません。

用途
コンクリート打ち継ぎ目地材。ガラス目地材。
グレー質量(g)668材質発泡ポリエチレン適合目地幅(mm)10長さ(m)1幅(mm)10高さ(mm)7タイプテープ付トラスコ品番489-6238形状角形寸法(幅W×高さH)(mm)10×7危険物の類別非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16267694
2021-10-18
用途: 外壁の継手めじコーキングに使用
建設業・工事業

のり付きも良く、幅が狭い箇所も引き伸ばして詰められるので、結構使いやすいね。
2mくらいの製品があればより良いですね。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする