※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TKB-78 弾性シーラントバックアップ材角バッカー TRUSCO 16267746 TKB-78 弾性シーラントバックアップ材角バッカー TRUSCO 16267746

弾性シーラントバックアップ材角バッカー

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100本) トラスコ品番489-6246 注文コード16267746 品番TKB-78
参考基準価格(税別)¥5,120 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
この商品はトラスコ品番など12種類から選べます 他の種類を見る

ポリエチレンフォームの特有の臭いがなくクリーンです。耐候性、断熱性、耐薬品性に優れています。カッターナイフで簡単に切れ、加工性に優れています。水を吸いません。

グレー 質量(g)508 材質発泡ポリエチレン 適合目地幅(mm)8 長さ(m)1 幅(mm)8 高さ(mm)7 タイプ- 用途コンクリート打ち継ぎ目地材。ガラス目地材。 トラスコ品番489-6246 形状角形 寸法(幅W×高さH)(mm)8×7 危険物の類別非危険物

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16267694
2021-10-18
用途:
外壁の継手めじコーキングに使用
建設業・工事業

のり付きも良く、幅が狭い箇所も引き伸ばして詰められるので、結構使いやすいね。

2mくらいの製品があればより良いですね。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする