※使用例
TRUSCO
TRUSCOの メガネ・ゴーグル・防災面
TRUSCOの メガネ周辺商品
TRUSCOの くもり止め・花粉ガード
メガクリア(曇り止め)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(50mL)
注文コード
16267816
品番
TGAF
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
フッ素効果で曇り止め効果が長持ちします。
レンズに優しい中性タイプです。
タイプ
スプレー
トラスコ品番
489-0787
容量(mL)
50
質量(g)
68
主成分
界面活性剤・アルコール類
使用可能回数
(メガネ)4〜5ショットで約200回、(ゴーグル)6〜8ショットで約100〜130回