TRUSCO
TRUSCOの メガネ・ゴーグル・防災面
TRUSCOの レーザ光吸収メガネ
レーザー用保護メガネ(YAGレーザー用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
16267834
品番
TLSG-YG
参考基準価格(税別)
¥32,000
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
Nd-YAG、YVO4対応可能です。
庇にソフトクッションを使用しているので顔当たりが良くレーザ光の侵入を防ぎます。
機能
メガネ併用可、角度調整、ツル調整、ノーズパット
形状
ゴーグル型
レンズ色
グリーン
用途
ヤグレーザ、企業/大学研究所、加工機製作、機器使用者、自動車工場、溶接関係、通信関係等
トラスコ品番
489-7021
質量(g)
48
レンズの呼称
YAG
光学濃度(OD)
6
適合波長(nm)
860-1100
材質(フレーム)
ナイロン
可視光線透過率(%)
64
材質(レンズ)
ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)
1.5
注意
※レーザーの種類(使用波長)を確認してください。