※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TSB-L90-L-BK 1本つり専用替ベルト(鉄製スライドバックル付) TRUSCO 16267904 TSB-L90-L-BK 1本つり専用替ベルト(鉄製スライドバックル付) TRUSCO 16267904 TSB-L90-L-BK 1本つり専用替ベルト(鉄製スライドバックル付) TRUSCO 16267904

1本つり専用替ベルト(鉄製スライドバックル付)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード16267904 品番TSB-L90-L-BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,100
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

スタンダードタイプの替えベルトで鉄製ばね付スライドバックル付です。
ベルトにコシがあるため、作業ベルトとして使用してもベルトが垂れず快適に作業ができます。

ブラック 胴ベルト長さ(mm)1400 胴ベルト幅(mm)50 トラスコ品番489-2275 材質(スライドバックル)スチール、(ベルト)ナイロン 質量(g)290 バックルスライドバックル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト・ベルトサポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする