TRUSCO
TRUSCOの メガネ・ゴーグル・防災面
TRUSCOの 安全メガネ
TRUSCOの 1眼型 メガネ
一眼型セーフティグラス (小型タイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
16268008
品番
TSG-309J
参考基準価格(税別)
¥970
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
両サイドから目を守ります。
UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
仕様
サイド付
機能
UVカットあり、防曇加工あり、防傷加工あり、ツル調整なし、角度調整なし、ノーズパッドあり
形状
一眼型
レンズ色
クリア
材質(レンズ)
ポリカーボネート
トラスコ品番
488-9754
質量(g)
22
規格
ANSI規格品(Z87.1)
フレーム色
透明
材質(フレーム)
ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)
2.1