TRUSCO
TRUSCOの メガネ・ゴーグル・防災面
TRUSCOの 一般用メガネ
TRUSCOの パソコン用 メガネ
ブルーライトカットグラス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
16268053
品番
GS-70-BC
参考基準価格(税別)
¥3,740
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
パソコン液晶画面などから発せられるブルーライト光をカットし、眼の疲れを軽減します。
形状
二眼型
用途
パソコン作業
トラスコ品番
479-1835
質量(g)
33
規格
JIS T 8147規格品
レンズ色
クリア
材質(フレーム)
プラスチック
材質(レンズ)
ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)
約2
ブルーライトカット率
0.401