TRUSCO
二眼型セーフティグラス (ウレタンソフト構造)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
フレーム色
ブルー
ブルー
ブラック
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16268157
品番
TSG-8212B
参考基準価格(税別)
¥1,540
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
ツルがウレタンソフト構造で頭部への負担が軽減されます。
UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
形状
二眼型
機能
防曇加工あり、防傷加工あり、ツル調整あり、角度調整なし、ノーズパッドなし
トラスコ品番
488-9894
質量(g)
26
規格
ANSI規格品(Z87.1)
レンズ色
クリア
フレーム色
ブルー
材質(フレーム)
ポリカーボネート
テンプル色
ブルー
材質(レンズ)
ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)
2