曜日別特売
TSG-8212R 二眼型セーフティグラス (ウレタンソフト構造) TRUSCO 16268175

TSG-8212R 二眼型セーフティグラス (ウレタンソフト構造) TRUSCO 16268175
TSG-8212R 二眼型セーフティグラス (ウレタンソフト構造) TRUSCO 16268175

二眼型セーフティグラス (ウレタンソフト構造)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
フレーム色レッド
内容量1個注文コード16268175品番TSG-8212R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,460

ツルがウレタンソフト構造で頭部への負担が軽減されます。
UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。

形状二眼型機能防曇加工あり、防傷加工あり、ツル調整あり、角度調整なし、ノーズパッドなしトラスコ品番488-9916質量(g)26規格ANSI規格品(Z87.1)レンズ色クリアフレーム色レッド材質(フレーム)ポリカーボネートテンプル色レッド材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする