TRUSCO
TRUSCOの メガネ・ゴーグル・防災面
TRUSCOの シールド(防災面)
TRUSCOの ヘルメット取付型 シールド(防災面)
ヘルメット取付型防災面(簡単着脱タイプ・曇り止め加工)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16268534
品番
BM-HAC
参考基準価格(税別)
¥5,830
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
ヘルメットへの着脱が簡単にできる防災面です。交換が容易にできるレンズは曇り止めに優れます。
形状
ヘルメット取付型防災面
仕様
(装着)ヘルメット取付
用途
薬品・溶剤などの取扱作業 刈払い作業 など眼及び顔全体を保護
適合
(ヘルメット)MP型・野球帽型(フラットタイプは不可)・溝付型
トラスコ品番
479-1819
質量(g)
230
規格
ANSI規格対応(Z87.1)
レンズ色
クリア
フレーム色
ブラック
材質(フレーム)
ABS樹脂
材質(レンズ)
ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)
約2
替レンズ
BM-HAC-SP
注意
※フレームはBM-HFCと共通フレームになります。
※BM-HFC-SPのレンズも取り付け可能です。