TRUSCO
TRUSCOの メガネ・ゴーグル・防災面
TRUSCOの シールド(防災面)
TRUSCOの ヘルメット取付型 シールド(防災面)
ヘルメット取付型防災面(簡単着脱タイプ・曇り止め加工)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16268543
品番
BM-HAC-SP
参考基準価格(税別)
¥4,730
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
BM-HAC用交換レンズ。BM-HFCにも使用できます。
形状
ヘルメット取付型防災面
用途
薬品・溶剤などの取扱作業 刈払い作業 など眼及び顔全体を保護
トラスコ品番
479-1827
適合機種
BM-HAC、BM-HFC
質量(g)
130
レンズ色
クリア
フレーム色
ブラック
材質(レンズ)
ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)
2