ロックストッパー(スチール製)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 16268552 品番 TLS909-WJ1-BAR01
参考基準価格(税別)¥4,630 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

操作性・耐久性に優れ、安全なスチール製フロアロックです。
内蔵スプリングの働きにより床面を押し付けてロックします。(ロック時に台車が持ち上がりません。)

トラスコ品番485-6848 材質スチール ストローク(mm)25 質量(kg)1.1 最高高さ(mm)149 最低高さ(mm)124 取付座(mm)120×120 取付ピッチ(mm)85〜100×85〜100 適正取付高H(mm)144
注意
※適正取り付け高さを厳守してください。ゴム車輪は負荷により取り付け高さが下がります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:79

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16268568
2018-02-09
用途:
TRUSCO SH2N相当の古い台車に追加して使用
株式会社オーレックス 様

坂が多い事業所なので、自走防止の為取付。 同じ銘柄の台車だったせいか、ストッパー取付座(ネジ付)が用意されていたので、ボルト・ワッシャを追加するだけで組み込みできました。
パッドの「首振り機構」やスプリング内臓ということもあり、快適に使用中です。
選定時には、縮寸法と伸寸法が重要ですが、TRUSCOの台車であれば輪径で選定できます。

対象商品:
16268577
2016-11-05
用途:
搬送車のストッパー
株式会社城山 様

自作の長尺製品運搬車のストッパーとして使用。動作良好です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする