TYSシリーズ 自在 ウレタン車

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 16268586 品番 TYSU-100
参考基準価格(税別)¥2,410 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。

車輪径(Φmm)100 許容荷重(daN)100 取付座(mm)90×90 取付ピッチ(mm)68〜71×68〜71 取付高(mm)132 材質(車輪)ウレタン 仕様プレート式、ダブルベアリング入 トラスコ品番474-8379 荷重種別中荷重 質量(g)700 タイプ自在式 車輪幅(mm)32 表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ ストッパーなし 取付穴径P(mm)11 材質(金具)スチール 車輪タイプ単輪

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16268638
2018-04-07
用途:
引き出し棚の車輪として

製品に問題はありませんが、写真の色とは違うものが届きました。
ホイール部は、黒ではなく半透明の白色。ゴム部は、グレーではなく茶色。すぐに使いたかったので使いましたが、イメージが全然違うので
違和感があります。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする