※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TYSUB-100 TYSシリーズ 自在 SP付 ウレタン車 TRUSCO 16268647 TYSUB-100 TYSシリーズ 自在 SP付 ウレタン車 TRUSCO 16268647 TYSUB-100 TYSシリーズ 自在 SP付 ウレタン車 TRUSCO 16268647

TYSシリーズ 自在 SP付 ウレタン車

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 16268647 品番 TYSUB-100
参考基準価格(税別)¥3,040 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。

車輪径(Φmm)100 許容荷重(daN)100 取付座(mm)90×90 取付ピッチ(mm)68〜71×68〜71 取付高(mm)132 材質(車輪)ウレタン 仕様プレート式、ダブルベアリング入 トラスコ品番474-8433 荷重種別中荷重 質量(g)700 タイプ自在式(ストッパー付) 車輪幅(mm)32 取付座A×B(mm)90×90 表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ ストッパーあり 取付高H(mm)132 取付穴径P(mm)11 材質(金具)スチール 取付ピッチX×Y(mm)68〜71×68〜71 車輪径D(Φmm)100 車輪タイプ単輪

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16268692
2016-10-14
用途:
作業台車用
株式会社中島製作所 様

台車の足として利用していますが、最低4個は利用するため価格が安くなると尚助かるのですが。。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする