曜日別特売
TYSUB-75 TYSシリーズ 自在 SP付 ウレタン車 TRUSCO 16268692

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TYSUB-75 TYSシリーズ 自在 SP付 ウレタン車 TRUSCO 16268692
TYSUB-75 TYSシリーズ 自在 SP付 ウレタン車 TRUSCO 16268692
TYSUB-75 TYSシリーズ 自在 SP付 ウレタン車 TRUSCO 16268692

TYSシリーズ 自在 SP付 ウレタン車

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
車輪径(Φmm)75
車輪径D(Φmm)75
許容荷重(daN)70
取付高(mm)93
内容量1個注文コード16268692品番TYSUB-75
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。

車輪径(Φmm)75許容荷重(daN)70取付座(mm)70×58取付ピッチ(mm)55×42取付高(mm)93材質(車輪)ウレタン仕様プレート式、ダブルベアリング入トラスコ品番474-8425荷重種別中荷重質量(g)650タイプ自在式(ストッパー付)車輪幅(mm)26取付座A×B(mm)70×58表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパーあり取付高H(mm)93取付穴径P(mm)8.8材質(金具)スチール取付ピッチX×Y(mm)55×42車輪径D(Φmm)75車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16268692
2016-10-14
用途: 作業台車用
株式会社中島製作所

台車の足として利用していますが、最低4個は利用するため価格が安くなると尚助かるのですが。。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする